穴 バリ 取りのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
2,022件の「穴 バリ 取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴内側バリ取り」、「バリーハンター」、「穴 面取りカッター」などの商品も取り扱っております。
1本
1,888 税込2,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプ ピアノ線Φ0.7 寸法D(mm) 50 寸法B(mm) 50 寸法C(mm) 6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm) 6 仕様 交差穴用。 材質 先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 1200 ブラシ長(mm) 30 2018年トラスコ掲載ページ 5 1411
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm) 125 質量(g) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm) 5~10 トラスコ品番 111-3178 セット内容 ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。 軸径(Φmm) 3
1パック(1本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
1本
3,888 税込4,277
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番 304-3665 セット内容 ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本。スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個 質量(g) 84
1本
3,288 税込3,617
当日出荷

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質 PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度 90° 全長(mm) 162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品 スパナ×1 質量(g) 94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm) 3-20 柄幅(mm) 28.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ジーベックテクノロジー裏バリカッター
超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工 刃数 1 寸法ls(mm) 70 切刃形状 1枚刃
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容 ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質 ABS(本体) 適合軸径(Φmm) 3.2 ブレード ブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃) HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm) 3~5.5 トラスコ品番 111-3046 セット内容 ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数 7 面取角度 90° 材質 ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm) 6 切刃形状 その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm) 6 仕様 止まり穴用。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 1200 ブラシ長(mm) 30 2018年トラスコ掲載ページ 5 1411
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材 アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質 SKH-51(ハイス) 面取角度 90° 切刃形状 その他
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質 コバルトハイス(SKH55) 表面処理 TiNコーティング 適合被削材種 非鉄金属 面取角度 90° 切刃形状 その他 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッド形状 円柱 タイプ セラミック砥石 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,888 税込2,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容 NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレード BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)